ETI[制御機器]
ETI[制御機器]の 電源(制御機器)
ETI[制御機器]の 遮断
ETI[制御機器]の ヒューズ
ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DII, 500V ac
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47492909
品番
2312406
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
500AC
定格電流(A)
20
遮断電流(A)
50000(@500VAC)
リード線
無
ボトルヒューズサイズ
DII
仕様
IEC269、VDE0636、DIN49522準拠. D-Fuse (DIAZED)タイプgL/gG.
アプリケーション
(カテゴリ)gG/gL
スレッドサイズ
E27
キャップ色
青
材質(本体)
セラミック