ETI[制御機器]
ETI[制御機器]の 電源(制御機器)
ETI[制御機器]の 遮断
ETI[制御機器]の ヒューズ
ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DIII, 500V ac
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47492979
品番
2313403
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
仕様
IEC269、VDE0636、DIN49522準拠. D-Fuse (DIAZED)タイプgL/gG.
材質(本体)
セラミック
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
500AC
定格電流(A)
63
キャップ色
銅
遮断電流(A)
50000(@400VAC)、8000(@250VDC)
リード線
無
アプリケーション
(カテゴリ)gG/gL
スレッドサイズ
E33
ボトルヒューズサイズ
DIII