Mersen
Mersenの 電源(制御機器)
Mersenの 遮断
Mersenの ヒューズ
ボトルヒューズ Diazed Mersen, 定格電流 DI, 500V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47493006
品番
B214062
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
仕様
定格電流:10A 、 ボトルヒューズサイズ:DI 、 定格電圧:500V 、 アプリケーションカテゴリ:gG 、 スレッドサイズ:E16 、 動作温度 Min:-40℃ 、 ゲージキャップ色:赤 、 本体材質:セラミック
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応