Mersen
Mersenの 電源(制御機器)
Mersenの 遮断
Mersenの ヒューズ
ボトルヒューズ Diazed Mersen, 定格電流 DII, 500V ac
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
定格電流(A)
4
注文コード
47493085
品番
K213058
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
500AC
定格電流(A)
4
遮断電流(A)
50000
仕様
定格電流:4A 、 ボトルヒューズサイズ:DII 、 定格電圧:500V ac 、 アプリケーションカテゴリ:gR 、 スレッドサイズ:E27 、 遮断容量最大電圧 R:50 kA 、 動作温度 Min:-40℃ 、 本体材質:セラミック
RoHS指令(10物質対応)
対応