SIBA
SIBAの 電源(制御機器)
SIBAの 遮断
SIBAの ヒューズ
ボトルヒューズ Diazed SIBA, 定格電流 DII, 500V ac
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47493128
品番
10-005-07/10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
その他ヒューズ
キャップ色
グレー
定格電圧(V)
500AC
定格電流(A)
10
遮断電流(A)
50000
サイズ(mm)
Φ21.5×50
サイズ
(ボトルヒューズサイズ)DII
アプリケーション
(アプリケーションカテゴリ)gR
スレッドサイズ
E27
材質(本体)
セラミック