Mersen
Mersenの 電源(制御機器)
Mersenの 遮断
Mersenの ヒューズ
ボトルヒューズ Neozed Mersen, 定格電流 D01, 400V ac
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47493356
品番
W211090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
400AC
定格電流(A)
10
遮断電流(A)
50000
仕様
定格電流:10A 、 ボトルヒューズサイズ:D01 、 定格電圧:400V ac 、 アプリケーションカテゴリ:gG 、 遮断容量最大電圧 R:50 kA 、 動作温度 Min:-40℃ 、 ゲージキャップ色:赤 、 本体材質:セラミック
RoHS指令(10物質対応)
対応