Mersen
Mersenの 電源(制御機器)
Mersenの 遮断
Mersenの ヒューズ
ボトルヒューズ Neozed Mersen, 定格電流 D01, 400V ac
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47493365
品番
B215695
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
400AC
定格電流(A)
6
遮断電流(A)
100000
仕様
定格電流:6A●ボトルヒューズサイズ:D01●定格電圧:400V ac●アプリケーションカテゴリ:gG●遮断容量最大電圧 R:100 kA●ゲージキャップ色:緑●本体材質:セラミック
RoHS指令(10物質対応)
対応