ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D02, 400V ac

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 47493444 品番 5SE2325
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
種類管型ヒューズ サイズ(mm)Φ15.3×36 定格電圧(V)400AC/250DC 定格電流(A)25 遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC) 仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。 アプリケーション(カテゴリ)gG 動作温度範囲(℃)-25〜40 キャップ色 材質(本体)セラミック 質量(g)13 相対湿度5〜95%(結露なし) 定格遮断電流(kA)50000(@400VAC)、8000(@250VDC) 保護IP20 RoHS指令(10物質対応)対応 電力損失(W)1.7 認証マーク欧州EU指令(CEマーク)/UKCAマーク/OVEマーク/VDEマーク/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする