5SE2340 ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流  D02, 400V ac SIEMENS 47493487

ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D02, 400V ac

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
定格電流(A)40
内容量1袋(10個)注文コード47493487品番5SE2340
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
種類管型ヒューズサイズ(mm)Φ15.3×36定格電圧(V)400AC/250DC定格電流(A)40遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-25~40キャップ色材質(本体)セラミック質量(g)14相対湿度5~95%(結露なし)定格遮断電流(kA)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応電力損失(W)3.1認証マークUKCAマーク/欧州EU指令(CEマーク)/VDEマーク/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする