仕様最大周波数:40MHz●データバス幅:16bit●RAMサイズ:16 kB●インストラクションセットアーキテクチャ:高コード効率●プログラムメモリサイズ:128 kB●プログラムメモリタイプ:フラッシュ●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TQFP●ピン数:64●標準動作供給電圧:3 → 3.6 V●UARTチャンネル数:2●幅:10mm●dsPIC33Fデジタルシグナルコントローラ. dsPIC33Fデジタル信号コントローラは、MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 40MIPS dsPIC33Fコアは、デジタルフィルタアルゴリズム、高速の精密デジタル制御ループ、そしてスピーチ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33F DSCは、高性能の、精密モータ制御システムの設計を可能にします。 dsPIC33F SMPS DSCは、高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップ周辺機器を提供します。 SMPS周辺機器には、高速高解像度PWM、高速ADC、アナログコンパレータが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応