MICROCHIP
マイクロチップ, EEPROM 4.5kbit シリアルー1 ワイヤー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1リール(5000個)
1リール(5000個)
1袋(25個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(5000個)
注文コード
47498283
品番
ATSHA204A-STUCZ-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
仕様
メモリサイズ:4.5kbit●インターフェースタイプ:シリアル-1 ワイヤー●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●構成:512 x 8●動作供給電圧 Min:2 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:3.04mm●幅:1.4mm●高さ:1.02mm●寸法:3.04 x 1.4 x 1.02mm●ワード数:512●シリアルI/Oペリフェラル
RoHS指令(10物質対応)
対応