24LC512-E/ST マイクロチップ, EEPROM 512kbit MICROCHIP 47498448

マイクロチップ, EEPROM 512kbit

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード47498448品番24LC512-E/ST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様メモリサイズ:512kbit 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 構成:64 K x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:2.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 長さ:4.5mm 、 幅:3.1mm 、 高さ:1.05mm 、 寸法:4.5 x 3.1 x 1.05mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする