MICROCHIP
マイクロチップ, USBトランシーバー, USB 2.0, 32-Pin QFN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
47498719
品番
USB3320C-EZK-TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トランシーバ数:1 、 プロトコルサポート:USB 2.0 、 電源タイプ:シングル 、 ESD保護:あり 、 標準シングル供給電圧:1.8 V、3.3 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:32 、 寸法:5.1 x 5.1 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:5.1mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 幅:5.1mm 、 USB332xシリーズUSBトランシーバ(ULPIインターフェイス搭載)
RoHS指令(10物質対応)
対応