KSZ8061MNGW マイクロチップ, イーサネット PHY トランシーバ IEEE 802.3az, 3.3V, 48-Pin QFN MICROCHIP 47498798

マイクロチップ, イーサネット PHY トランシーバ IEEE 802.3az, 3.3V, 48-Pin QFN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(4個)注文コード47498798品番KSZ8061MNGW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様サポート規格:IEEE 802.3az 、 トランシーバ数:1 、 データレート:10 Mbps, 100 Mbps 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:48 、 標準動作供給電圧:3.3 V 、 寸法:7 x 7 x 0.8mm 、 高さ:0.8mm 、 長さ:7mm 、 動作温度 Max:+105 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:7mm 、 KSZ8061M 10 / 100イーサネットトランシーバ. Microchip KSZ8061は、シールドなしツイストペア(UTP)ケーブルを使用する機器向けに設計された10Base-T / 100Base-TXイーサネットトランシーバです。 KSZ8061は車載機器に最適な機能を備えています。 中でもQuiet-WIRERテクノロジーは、ノイズの発生を削減し、耐性を高めるプログラム可能な統合ノイズフィルタリングを実現します。 KSZ8061は、Quiet-WIRERにより、以前ではコストのかかるシールドケーブルが必要だったようなノイズ発生制限の厳しい用途でも使用できます。 KSZ8016Mは、イーサネットMACプロセッサ及びスイッチと接続するためのMII (Media Independent Interface)インターフェイスを備えています。. 特長. Quiet-WIRERプログラマブルEMIフィルタ AEC-Q100及びEMC要件を上回る仕様 レジスタ設定用のMDC / MDIO管理インターフェイスを備えたMIIインターフェイス 差動ペア用のオンチップ終端抵抗 LinkMDR+受信信号品質インジケータ IEEE802.3az Energy Efficient Ethernetをサポート ウルトラディープスリープスタンバイモード 診断用ループバックモード プログラム可能な割り込み出力RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする