曜日別特売
24AA128-I/SN マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit I2C MICROCHIP 47499315

マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit I2C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(100個)仕様メモリサイズ:128kbit●インターフェースタイプ:I2C●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:16 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:1.7 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:1.7 → 5.5V●長さ:4.9mm●幅:3.9mm●高さ:1.25mm●寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm●最大ランダムアクセス時間:900ns注文コード47499315品番24AA128-I/SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様メモリサイズ:128kbit●インターフェースタイプ:I2C●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:16 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:1.7 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:1.7 → 5.5V●長さ:4.9mm●幅:3.9mm●高さ:1.25mm●寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm●最大ランダムアクセス時間:900nsRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする