商品レビューを投稿する内容量1セット(60個)仕様メモリサイズ:256kbit 、 インターフェースタイプ:I2C 、 パッケージタイプ:PDIP 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:8 、 構成:32 K x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:2.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 プログラミング電圧:2.5 → 5.5V 、 長さ:9.27mm 、 幅:6.35mm 、 高さ:3.3mm 、 寸法:9.27 x 6.35 x 3.3mm 、 動作温度 Min:-40 ℃注文コード47499744品番24LC256-E/P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278販売価格(税別)