商品レビューを投稿する内容量1袋(10個)仕様メモリサイズ:256kbit 、 インターフェースタイプ:I2C 、 パッケージタイプ:SOIC 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 構成:32 K x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:1.7 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 1ワード当たりのビット数:8bit 、 長さ:4.9mm 、 幅:3.9mm 、 高さ:1.25mm 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm 、 動作温度 Max: +85 ℃注文コード47499823品番24AA256UID-I/SN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088販売価格(税別)