商品レビューを投稿する内容量1袋(10個)仕様メモリサイズ:256kbit●インターフェースタイプ:I2C●パッケージタイプ:MSOP●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:32 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●長さ:3mm●幅:3mm●高さ:0.95mm●寸法:3 x 3 x 0.95mm●最大ランダムアクセス時間:1000ns注文コード47499839品番24LC256-E/MS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088販売価格(税別)