仕様メモリサイズ:2kbit 、 インターフェースタイプ:シリアル-3ワイヤー 、 パッケージタイプ:SOIC 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 構成:128 x 16ビット、256 x 8ビット 、 動作供給電圧 Min:1.7 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 1ワード当たりのビット数:8 bit, 16 bit 、 長さ:5.05mm 、 幅:3.99mm 、 高さ:1.5mm 、 寸法:5.05 x 3.99 x 1.5mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 シリアルアクセスEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応