仕様メモリサイズ:8 kbit, 16 kbit●インターフェースタイプ:シリアル-3ワイヤー●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:1024 x 8/512 x 16●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:4.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8/16bit●長さ:5mm●幅:3.99mm●高さ:1.55mm●寸法:5 x 3.99 x 1.55mm●データ保持:>200年RoHS指令(10物質対応)対応