内容量1セット(100個)仕様コントロールインターフェイス:シリアル-2ワイヤー●抵抗値:10kΩ●ポジション数:64●テーパータイプ:リニア●メモリタイプ:不揮発性●1パッケージ当たりのポット数:1●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:MSOP●ピン数:8●電源タイプ:シングル●標準シングル供給電圧:1.8 → 5.5 V●寸法:3 x 3 x 0.95mm●高さ:0.95mm●幅:3mm●MCP4021 / 4022 / 4023 / 4024デジタルポテンショメータ注文コード47500898品番MCP4021-103E/MS