内容量1リール(3000個)仕様コントロールインターフェイス:シリアル-2ワイヤー 、 抵抗値:10kΩ 、 ポジション数:64 、 テーパータイプ:リニア 、 メモリタイプ:不揮発性 、 1パッケージ当たりのポット数:1 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ピン数:6 、 電源タイプ:シングル 、 標準シングル供給電圧:1.8 → 5.5 V 、 寸法:3.1 x 1.75 x 1.3mm 、 高さ:1.3mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 MCP4021 / 4022 / 4023 / 4024デジタルポテンショメータ注文コード47500907品番MCP4023T-103E/CH