MCP4551-503E/MS マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 50kΩ, 257ポジション, I2C, 8ピン MSOP MICROCHIP 47501196

マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 50kΩ, 257ポジション, I2C, 8ピン MSOP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)
内容量1袋(2個)注文コード47501196品番MCP4551-503E/MS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
仕様コントロールインターフェイス:シリアル-I2C 、 抵抗値:50kΩ 、 ポジション数:257 、 テーパータイプ:リニア 、 メモリタイプ:不揮発性 、 1パッケージ当たりのポット数:1 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:MSOP 、 ピン数:8 、 電源タイプ:シングル 、 標準シングル供給電圧:1.8→ 5.5 V 、 寸法:3 x 3 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MCP453x/455x/463x/465xデジタルポテンショメータRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする