仕様コントロールインターフェイス:シリアル-I2C(TM)、 抵抗値:5kΩ ポジション数:256 テーパータイプ:リニア メモリタイプ:揮発性 1パッケージ当たりのポット数:1 実装タイプ:表面実装 パッケージタイプ:TSSOP ピン数:14 電源タイプ:シングル 標準シングル供給電圧:1.8 5.5 (デジタル)、10 36 (アナログ) 寸法:5.1 4.5 1.05mm 高さ:1.05mm 動作温度 Min:-40 、 MCP45HVx1デジタルポテンショメータ. Microchip製のMCP45HVx1ファミリのデバイスは、SPIインターフェイスとオンボードの揮発性メモリを内蔵したデジタルポテンショメータです。 このデバイスファミリは、アナログとデジタルのデュアル電源レールを備えています。 このアナログ電源レールは最大で+36 Vを処理でき、デジタルロジックアースに対してデュアルレール(±18 V)として実装できます。 MCP45HVx1は、書き込みラッチ(WLAT)機能を備えているので、WLATピンがローに移行するまで、揮発性ワイパーレジスタが十進したデータで更新される(ラッチされる)のを防止します。 これにより、揮発性ワイパーレジスタ(ゼロクロスなど)が更新される状態を指定できます。. 特長. 高電圧アナログに対応: +36 Vの終端電圧範囲(DGND:V-)、±18 Vの終端電圧範囲(DGND:V- +18 V) 幅広い動作電圧: アナログ10 36 V、デジタル2.7 5.5 V又は1.8 5.5 (DGND V- +0.9 V) シングル抵抗ネットワーク 抵抗ネットワークの分解能: 7ビット: 127抵抗器(128タップ)又は8ビット: 255抵抗器(256タップ) モデルによって異なる 高い端子 ワイパー電流(IW)に対応: kΩの場合は25 mA、10 kΩの場合は12.5 mA、50 kΩと100 kΩの場合は6.5 mA ゼロスケール-フルスケールのワイパー動作 低ワイパー抵抗: 75 (標準) 低い温度係数: アブソリュート(可変抵抗器) 50 ppm、レシオメトリック(ポテンショメータ) 15 ppm (標準) SPIシリアルインターフェイス シャットダウンピン(SHDN)又は端末制御(TCON)レジスタを介した抵抗ネットワークの端子遮断 揮発性ワイパーレジスタ(ゼロクロスなど)の更新を制御する書き込みラッチ(WLAT)ピン デジタル電源とアナログ電源用のパワーオンリセットリセット ブラウンアウトリセット シリアルインターフェイス非動作時電流(3 uA標準) 500 kHzの標準帯域幅(-3 dB)動作(5.0 kΩデバイス)RoHS指令(10物質対応)対応