MCP4161-502E/SN マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 5kΩ, 257ポジション, SPI, 8ピン SOIC MICROCHIP 47501415

マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 5kΩ, 257ポジション, SPI, 8ピン SOIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)仕様コントロールインターフェイス:シリアル-SPI 、 抵抗値:5kΩ 、 ポジション数:257 、 テーパータイプ:リニア 、 メモリタイプ:不揮発性 、 1パッケージ当たりのポット数:1 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 電源タイプ:シングル 、 標準シングル供給電圧:1.8→ 5.5 V 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm 、 高さ:1.25mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MCP414x/416x/424x/426xデジタルポテンショメータ. Microchip MCP413x、MCP415x、MCP423x及びMCP425xシリーズのデバイスは、SPIインターフェイスとEEPROMメモリを備えたデジタルポテンショメータです。 採用しているWiperLockテクノロジーによって、ワイパー構成をロックすることができます。 ロック解除するには、通常動作時に設定を保護する高電圧コマンドが必要です(>8.5 V)。 7ビット(129ステップ)及び8ビット(257ステップ)のタイプには、5 → 100 kΩの多様なR AB 抵抗オプションが用意されています。 さらに、可変抵抗器とポテンショメータのピン配置も用意しており、シングル / デュアル抵抗器ネットワークのオプションも用意しています。. 特長. ゼロスケール-フルスケールのワイパー動作 低ワイパー抵抗: 75 Ω (標準) 低い温度係数: アブソリュート(可変抵抗器) 50 ppm、レシオメトリック(ポテンショメータ) 15 ppm (標準) 保存されたワイパー設定の自動呼び出し WiperLockテクノロジー SPIシリアルインターフェイス 抵抗ネットワーク端子切断機能 ブラウンアウトリセット保護: 1.5 V (標準) シリアルインターフェイス非動作時電流: 2.5 uA (標準) 高電圧許容デジタル入力: 最大12.5 V レールスプリット用途に対応 すべてのデジタル入力に対する内部プルアップ抵抗が弱い 幅広い動作電圧: 1.8 → 5.5 V 広帯域幅(-3 dB)の動作: 5.0 kΩデバイスの場合は2 MHz (標準). モデルによって異なる. ポテンショメータワイパーの構成: MCP4141、MCP4161、MCP4241、MCP4261 可変抵抗器ワイパーの構成: MCP4142、MCP4162、MCP4242、MCP4262 シングル抵抗ネットワーク: MCP4141、MCP4142、MCP4161、MCP4162 デュアル抵抗ネットワーク: MCP4241、MCP4242、MCP4261、MCP4262 7ビット、128抵抗器(129ステップ): MCP4141、MCP4142、MCP4241、MCP4142 8ビット、256抵抗器(257ステップ): MCP4161、MCP4162、MCP4261、MCP4162注文コード47501415品番MCP4161-502E/SN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
仕様コントロールインターフェイス:シリアル-SPI 、 抵抗値:5kΩ 、 ポジション数:257 、 テーパータイプ:リニア 、 メモリタイプ:不揮発性 、 1パッケージ当たりのポット数:1 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 電源タイプ:シングル 、 標準シングル供給電圧:1.8→ 5.5 V 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm 、 高さ:1.25mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MCP414x/416x/424x/426xデジタルポテンショメータ. Microchip MCP413x、MCP415x、MCP423x及びMCP425xシリーズのデバイスは、SPIインターフェイスとEEPROMメモリを備えたデジタルポテンショメータです。 採用しているWiperLockテクノロジーによって、ワイパー構成をロックすることができます。 ロック解除するには、通常動作時に設定を保護する高電圧コマンドが必要です(>8.5 V)。 7ビット(129ステップ)及び8ビット(257ステップ)のタイプには、5 → 100 kΩの多様なR AB 抵抗オプションが用意されています。 さらに、可変抵抗器とポテンショメータのピン配置も用意しており、シングル / デュアル抵抗器ネットワークのオプションも用意しています。. 特長. ゼロスケール-フルスケールのワイパー動作 低ワイパー抵抗: 75 Ω (標準) 低い温度係数: アブソリュート(可変抵抗器) 50 ppm、レシオメトリック(ポテンショメータ) 15 ppm (標準) 保存されたワイパー設定の自動呼び出し WiperLockテクノロジー SPIシリアルインターフェイス 抵抗ネットワーク端子切断機能 ブラウンアウトリセット保護: 1.5 V (標準) シリアルインターフェイス非動作時電流: 2.5 uA (標準) 高電圧許容デジタル入力: 最大12.5 V レールスプリット用途に対応 すべてのデジタル入力に対する内部プルアップ抵抗が弱い 幅広い動作電圧: 1.8 → 5.5 V 広帯域幅(-3 dB)の動作: 5.0 kΩデバイスの場合は2 MHz (標準). モデルによって異なる. ポテンショメータワイパーの構成: MCP4141、MCP4161、MCP4241、MCP4261 可変抵抗器ワイパーの構成: MCP4142、MCP4162、MCP4242、MCP4262 シングル抵抗ネットワーク: MCP4141、MCP4142、MCP4161、MCP4162 デュアル抵抗ネットワーク: MCP4241、MCP4242、MCP4261、MCP4262 7ビット、128抵抗器(129ステップ): MCP4141、MCP4142、MCP4241、MCP4142 8ビット、256抵抗器(257ステップ): MCP4161、MCP4162、MCP4261、MCP4162RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする