FINDER
FINDERの 制御機器・PLC・リレー
FINDERの リレー
FINDERの リレーその他関連用品
マウントアダプタ Finder フランジ・アダプタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
46 Series
仕様
LEDなし.別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
注文コード
47503016
品番
46.05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LEDなし.別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ
シリーズ
46 Series
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
29×32.8×12.4
接点材質
銀合金
動作温度(℃)
-40〜70
使用
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
フランジ・アダプタ
併用可能製品
46シリーズ
絶縁電圧(V)
[コイル-コンタクト]6000ac(1.2/50μs)
沿面距離とクリアランス(mm)
[コイル-コンタクト]8
認証マーク
UL