マウントアダプタ Finder フランジ・アダプタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズ56 Series 仕様DPDTミニチュアパワーリレー - シリーズ56.32. ロック可能なテストボタン メカニカルインジケータ 注文コード47503034 品番056.26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品はシリーズ・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様DPDTミニチュアパワーリレー - シリーズ56.32. ロック可能なテストボタン メカニカルインジケータ シリーズ56 Series 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27.7×37.7×20.7 接点材質- 動作温度(℃)-40〜70 使用96シリーズソケット(品番:245-5711 245-5711 ) RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプフランジ・アダプタ 併用可能製品55 and 56.32 Series 絶縁電圧(V)- 沿面距離とクリアランス(mm)- 認証マークCE、CSA、VDE、IMQ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする