マグライトmAG-LED LED懐中電灯

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47504215 品番XL50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様MagliteR XL50(R) LEDフラッシュライト.MagliteR XL50(R) LEDフラッシュライトは、光沢のある直線型のタクティカルデザインで、扱いやすいマルチモードのパフォーマンスを重視した機能を提供します。また、次世代MAG-LEDRテクノロジが採用されています。この先進テクノロジには、バッテリ寿命を可能な限り延ばすために、輝度と効率的な電力使用とのバランスを監視するインテリジェントな電源管理が含まれています。3つの選択モード:1. 1回クリックするとハイパワーモード(点灯時間:約8時間45分) 2. 2回クリックすると25 %省エネモード(点灯時間:約36時間) 3. 3回クリックすると緊急時用安全ストロボ発光.取り扱いが簡単 強力な104ルーメンでスポットからフラッドに調整可能なLEDビーム、最大照射距離145m(スポットモード時) プッシュボタン式のマルチモードタクティカルテールキャップスイッチ ポケットサイズの小型設計、直径1インチ、長さ4.8インチ、わずか104g丈夫な機械加工、陽極酸化処理アルミ製 インテリジェントな電源管理 電源:単四アルカリ電池× 3(付属)シリアル番号付き 質量(g)104(重量バッテリーを含む)、78(電池なし) 範囲(mm)145 材質(ケース)アルミニウム 本体寸法(mm)全長122 電球LEDタイプ 使用電池アルカリ単4×3本 充電方式再充電なし RoHS指令(10物質対応)対応 モデルMAG-LED ビームタイプスポットto拡散 スタイルストレート(懐中電灯) 危険区域認証なし(危険領域)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする