Mag-Lite
Mag-Liteの 懐中電灯・ライト
Mag-Liteの ハンディタイプライト
マグライト MinimAglite LED LED懐中電灯
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47504233
品番
SP2201H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
仕様
電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:ストレート●再充電可能:なし●バッテリ:2 x AA●重量バッテリを含む::118g●危険領域:なし●範囲:141 m●ビームタイプ:スポット to 拡散●色:黒●ケース素材:アルミニウム●モデル:Mini Maglite AA●ヘッド直径:25mm