マグライト Mini Pro LED懐中電灯

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47504249 品番SP2P01H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様AA Mini Mag-LiteR LED Proトーチ. Mini Mag-Lite AA Pro LEDトーチは、次世代のMAG-LED技術を採用し、ペンのような形状で優れた性能を発揮します。この小型トーチはバランスのとれた光学素子を備え、LEDライトは単三電池2本だけで272ルーメンの明るさを実現しています。トーチのヘッドを回転してオンとオフを切り替えます。ツイストするとフォーカスします。トーチのヘッドを取り外して、キャンドルのようなフラッドモードにすることもできます。光出力-272ルーメン(6613カンデラ) 照射距離:163m 使用時間:2.3時間(高モード) 耐候性 1mからの落下に耐える耐衝撃性 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側/外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上;885-0812 885-0812(SP2P017)はプレゼンテーションボックス入り;899-8422 899-8422 (SP2P01H)はブリスター包装で、黒のポリプロピレン製ベルトホルスタ付属 質量(g)71(電池なし) 全光束(Lm)226 材質(ケース)アルミニウム ヘッド径(Φmm)25 本体寸法(mm)全長168 電球LEDタイプ 使用電池アルカリ単3×2本 充電方式再充電なし バッテリー数2 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルMini Pro ビームタイプスポットto拡散 スタイルストレート(懐中電灯) 危険区域認証なし(危険領域)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする