Mag-Lite
Mag-Liteの 懐中電灯・ライト
Mag-Liteの ハンディタイプライト
ポケット懐中電灯、黒 Mini R3
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47504267
品番
M3A016
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
●再充電可能:なし●危険領域:なし●モデル:Mini R3
材質
アルミニウム
長さ(mm)
127
色
黒
質量(g)
49※バッテリ含む
全光束(Lm)
9
使用乾電池
単四電池×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
31
電球の種類
白熱
ビームタイプ
フラット、スポット