曜日別特売
K3A012U マグライト Solitaire 懐中電灯 Mag-Lite 47504337

マグライト Solitaire 懐中電灯

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様電球タイプ:白熱●懐中電灯スタイル:ストレート●再充電可能:なし●バッテリ:単四電池●重量バッテリを含む::25g●危険領域:なし●バッテリー数:1●ビームタイプ:スポット to 拡散●色:黒●ケース素材:アルミニウム●モデル:Solitaire●ヘッド直径:13mm●SolitaireR. 重量30 g未満(電池含む)、長さ3インチのSolitaireR 1セル単四フラッシュライトは、すべてのMag-LiteRフラッシュライトに共通の高精度加工が施されています。 SolitaireRフラッシュライトは、そのユニークな形状によりポケット、財布、アタシェケースにすっきりと収まります。. スポット-フラッド可変ビーム 耐腐食性及び耐久性のための陽極酸化処理 頑丈なアルミ削り出しボディ 小型設計 単四アルカリ電池1本で駆動注文コード47504337品番K3A012U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様電球タイプ:白熱●懐中電灯スタイル:ストレート●再充電可能:なし●バッテリ:単四電池●重量バッテリを含む::25g●危険領域:なし●バッテリー数:1●ビームタイプ:スポット to 拡散●色:黒●ケース素材:アルミニウム●モデル:Solitaire●ヘッド直径:13mm●SolitaireR. 重量30 g未満(電池含む)、長さ3インチのSolitaireR 1セル単四フラッシュライトは、すべてのMag-LiteRフラッシュライトに共通の高精度加工が施されています。 SolitaireRフラッシュライトは、そのユニークな形状によりポケット、財布、アタシェケースにすっきりと収まります。. スポット-フラッド可変ビーム 耐腐食性及び耐久性のための陽極酸化処理 頑丈なアルミ削り出しボディ 小型設計 単四アルカリ電池1本で駆動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47504337
2024-02-08
用途: 常時携行ライトとして

常時携行ライトとして単三2本のミニマグライトを長年愛用してきたが、さすがに重いのでソリテールを試してみた。LEDバージョンも数年前に新発売になったが、もう入手困難になるであろう電球モデルを敢えて購入。これはこれで雰囲気が有って良い。

1が参考にしています
対象商品 : 47504337
2024-01-29
用途: 手元の明かりとして
医療・福祉・介護関連業

明るすぎず壊れない。
昔からのシンプルな操作なので誰でも使える。

1が参考にしています
対象商品 : 47504337
2023-03-19
用途: 自動車整備
サービス業

他で販売しているのはLEDのものばかりか、電球バージョンがあっても無駄に高かったりしました。ここが最安値でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする