マグライト Solitaire 懐中電灯

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電球タイプ:白熱●懐中電灯スタイル:ストレート●再充電可能:なし●バッテリ:単四電池●重量バッテリを含む::24g●危険領域:なし●バッテリー数:1●ビームタイプ:スポット to 拡散●色:黒●ケース素材:アルミニウム●モデル:Solitaire●長さ:81 mm 注文コード47504346 品番K3A016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様電球タイプ:白熱●懐中電灯スタイル:ストレート●再充電可能:なし●バッテリ:単四電池●重量バッテリを含む::24g●危険領域:なし●バッテリー数:1●ビームタイプ:スポット to 拡散●色:黒●ケース素材:アルミニウム●モデル:Solitaire●長さ:81 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47504337
2024-02-08
用途:
常時携行ライトとして

常時携行ライトとして単三2本のミニマグライトを長年愛用してきたが、さすがに重いのでソリテールを試してみた。LEDバージョンも数年前に新発売になったが、もう入手困難になるであろう電球モデルを敢えて購入。これはこれで雰囲気が有って良い。

1人が参考にしています
対象商品:
47504337
2024-01-29
用途:
手元の明かりとして
医療・福祉・介護関連業

明るすぎず壊れない。
昔からのシンプルな操作なので誰でも使える。

1人が参考にしています
対象商品:
47504337
2023-03-19
用途:
自動車整備
サービス業

他で販売しているのはLEDのものばかりか、電球バージョンがあっても無駄に高かったりしました。ここが最安値でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする