曜日別特売
SP32012 マグライト ミニ LED懐中電灯 Mag-Lite 47504364

マグライト ミニ LED懐中電灯

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(g)49(重量バッテリーを含む)、28(電池なし)
49(重量バッテリーを含む)、28(電池なし)
28(電池なし)
内容量1個注文コード47504364品番SP32012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
仕様AAA MAG-LED Mini MagliteR. Mag-lite Mini MagliteR AAA LEDトーチは、元のMini MagliteRのクラシックな外観を保っていますが、新しいLEDライトテクノロジーを採用しています。ペンライトとほとんど変わらないポケットサイズのフラッシュライトですが、このようなライトで想定されるレベルを超える明るさのLED光を、単四電池2本だけで提供します。Mini MagliteR LEDフラッシュライトは、オリジナルのモデルと同様、シンプルな方法で動作します。ヘッドをひねるだけで、オン/オフを切り替えたり、フォーカスをフラッドに切り替えたりすることができます。84ルーメン 照射距離116メートル アルカリ単四電池2本付属 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側/外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 ポケットクリップ付属 耐候性 1mからの落下に耐える耐衝撃性 SP32012 (RS;778-5193 778-5193)はプレゼンテーションボックス入り SP32016 (RS;899-8407 899-8407)はブリスター包装質量(g)49(重量バッテリーを含む)、28(電池なし)全光束(Lm)-材質(ケース)アルミニウムヘッド径(Φmm)19本体寸法(mm)全長127電球LEDタイプ使用電池アルカリ単4×2本充電方式再充電なしバッテリー数2RoHS指令(10物質対応)対応モデルミニビームタイプスポットto拡散スタイルストレート(懐中電灯)危険区域認証なし(危険領域)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする