LTMR100CBD マニュアルスタータ Schneider Electric 30W シュナイダーエレクトリック 47504477

マニュアルスタータ Schneider Electric 30W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード47504477品番LTMR100CBD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様許容入力:30 W●TeSys Tシリーズ - CANopen. Schneider ElectricのTeSys Tシリーズの業務用モータコントローラ製品です。 このモータコントローラには、さまざまな定格電流や電圧のタイプがあります。 CANopenコントローラは、その技術的な性能と信頼性により、機械や設備に最適です。. DINレール取り付け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする