シュナイダーエレクトリック
マニュアルモータスタータ GVシリーズ Schneider Electric
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
電流範囲:12 → 18 A, 9 → 13 A●極数:3P●範囲:TeSys●遮断容量:4 kA●ターミナルタイプ:Screw●定格電圧:690 V●長さ:89mm●幅:44.5mm●深さ:97mm●寸法:89 x 44.5 x 97 mm●シリーズ:GV2L●モータ回路ブレーカ - GV2-L. ロータリセレクタスイッチで手動操作 ねじ止め端子 負荷リレーの代表品番 ; 394-9425 394-9425 及びそのシリーズ
注文コード
47504705
品番
GV2L16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電流範囲:12 → 18 A, 9 → 13 A●極数:3P●範囲:TeSys●遮断容量:4 kA●ターミナルタイプ:Screw●定格電圧:690 V●長さ:89mm●幅:44.5mm●深さ:97mm●寸法:89 x 44.5 x 97 mm●シリーズ:GV2L●モータ回路ブレーカ - GV2-L. ロータリセレクタスイッチで手動操作 ねじ止め端子 負荷リレーの代表品番 ; 394-9425 394-9425 及びそのシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応