※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ジェンダー:オス 、 コンタクト数:40 、 ボディ向き:ストレート 、 ピッチ:1.27mm 、 コンタクト材質:ベリリウム銅 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電流:1A 、 寸法:34.7 x 12.7 x 9.1mm 、 シリーズ:101 、 深さ:9.1mm 、 長さ:34.7mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 3M IDCリボンケーブル(代表品番 ; 120-8413 120-8413 )を参照 専用工具も用意 ? 品番 ; 120-6962 120-6962 及びそのシリーズを参照してください。. IDCワイヤマウントプラグ(MDR)、シールド付き. 3Mのこの101シリーズのミニDリボン(MDR)コネクタ製品は、0.050インチのIDCワイヤマウントシールド付きプラグです。 101シリーズは、個別のコアやワイパーオンワイパーコンタクトのIDC終端処理が可能な設計になっています。 丸型、フラット、ツイストペア、twinaxなどの多種多様な構成に適合します。. 特長と利点:. 金属製バックシェルシリーズと一緒に使用可能、品番 ; 163-3358 163-3358 と代表品番 ; 194-2949 194-2949 を参照 優れたEMI/ESD保護 PCBレセプタクルとかん合、代表品番 ; 499-9752 499-9752 を参照. 3MのIDCワイヤマウントプラグには以下が含まれます。. 101xx-6000 E x:ニッケルIDCめっき上に金フラッシュめっき 101xx-6000x L:コンタクト部分に0.2 μmの金めっき、テール部分に潤滑剤付き金フラッシュめっき 101xx-6000x C:コンタクト部分に0.76 μmの金めっき、テール部分に金フラッシュめっき 101xx-6x 0 xxx:黒色カバー 101xx-6x 1 xxx:グレーカバー注文コード47505073品番10140-6000EL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。