※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ジェンダー:オス コンタクト数:40 ボディ向き:ストレート ピッチ:1.27mm コンタクト材質:ベリリウム銅 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 ハウジング材質:鋼 定格電流:1A 寸法:34.7 12.7 9.1mm シリーズ:101 深さ:9.1mm 長さ:34.7mm 動作温度 Max:+85℃ 3M IDCリボンケーブル(代表品番 120-8413 120-8413 )を参照 専用工具も用意 品番 120-6962 120-6962 及びそのシリーズを参照してください。. IDCワイヤマウントプラグ(MDR)、シールド付き. 3Mのこの101シリーズのミニDリボン(MDR)コネクタ製品は、0.050インチのIDCワイヤマウントシールド付きプラグです。 101シリーズは、個別のコアやワイパーオンワイパーコンタクトのIDC終端処理が可能な設計になっています。 丸型、フラット、ツイストペア、twinaxなどの多種多様な構成に適合します。. 特長と利点:. 金属製バックシェルシリーズと一緒に使用可能、品番 163-3358 163-3358 と代表品番 194-2949 194-2949 を参照 優れたEMI/ESD保護 PCBレセプタクルとかん合、代表品番 499-9752 499-9752 を参照. 3MのIDCワイヤマウントプラグには以下が含まれます。. 101xx-6000 x:ニッケルIDCめっき上に金フラッシュめっき 101xx-6000x L:コンタクト部分に0.2 μmの金めっき、テール部分に潤滑剤付き金フラッシュめっき 101xx-6000x C:コンタクト部分に0.76 μmの金めっき、テール部分に金フラッシュめっき 101xx-6x xxx:黒色カバー 101xx-6x xxx:グレーカバー注文コード47505089品番10140-6000EC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538販売価格(税別)