内容量1個仕様ジェンダー:メス●コンタクト数:25●ボディ向き:ストレート●ピッチ:2.77mm●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:金, 錫●ハウジング材質:鋼●定格電流:1.5A●定格電圧:1 kV●寸法:53.04 x 12.55 x 15.5mm●シリーズ:MH105●深さ:15.5mm●長さ:53.04mm●幅:12.55mm●ストレインリリーフバーについては、代表品番 ; 821-2901 821-2901 を参照してください。. D-Sub IDCプラグ及びソケットコネクタMH105シリーズ. MHコネクタのD-sub IDCプラグ及びソケット製品で、9、15、25、37極が揃っています。 直径3.1 mmのプラグ: ; 821-2857 821-2857 、 ; 821-2850 821-2850 、 ; 821-2854 821-2854 、 ; 821-2863 821-2863 UNC 4-40シンチナット付きプラグ: ; 821-2866 821-2866 、 ; 821-2860 821-2860 、 ; 821-2879 821-2879 、 ; 821-2872 821-2872 直径3.1 mmの穴のソケット: ; 821-2876 821-2876 、 ; 821-2885 821-2885 、 ; 821-2888 821-2888 、 ; 821-2882 821-2882 UNC 4-40シンチナット付きソケット: ; 821-2891 821-2891 、 ; 821-2894 821-2894 、 ; 821-2898 821-2898 、 ; 821-2908 821-2908注文コード47505667品番MH10577