曜日別特売
2701-11MCC メカニカルカウンター Trumeter 5桁 TRUMETER 47507164

メカニカルカウンター Trumeter 5桁

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様桁の数:5●リセット方法:リセットなし●警報音:アラームなし●回転方向:トップカミング●ドライブシャフト径:7mm●すべてのTrumeter製品には3年のメーカー保証が付きます. トップカミング機械長測定装置. Trumeter機械長測定装置は幅広い用途で使用できる正確、頑丈な機器です. 6桁ディスプレイ(桁の表示高6.4 mm) 最大速度 3000 rpmをサポート 各種測定装置: フィート、インチ ヤード、1/8 メートル、センチメートル 対象製品のすべてのタイプにヒンジ付き固定器具を使用してどの角度でも設置できる機能が搭載されているため、自由に取り付けができます Trumeter 3602シリーズカウンタに対応(RS品番 ; 815-8346 815-8346 、 ; 815-8340 815-8340 )注文コード47507164品番2701-11MCC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様桁の数:5●リセット方法:リセットなし●警報音:アラームなし●回転方向:トップカミング●ドライブシャフト径:7mm●すべてのTrumeter製品には3年のメーカー保証が付きます. トップカミング機械長測定装置. Trumeter機械長測定装置は幅広い用途で使用できる正確、頑丈な機器です. 6桁ディスプレイ(桁の表示高6.4 mm) 最大速度 3000 rpmをサポート 各種測定装置: フィート、インチ ヤード、1/8 メートル、センチメートル 対象製品のすべてのタイプにヒンジ付き固定器具を使用してどの角度でも設置できる機能が搭載されているため、自由に取り付けができます Trumeter 3602シリーズカウンタに対応(RS品番 ; 815-8346 815-8346 、 ; 815-8340 815-8340 )
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする