メンダ ESDブラシ ナイロン、PP フラット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様材質:ナイロン、PP●形状:フラット●長さ:150mm●散逸:あり●導電性:あり●帯電防止:なし●クリーンルーム:なし●EN61340-5-1に適合:あり●毛幅:0.4mm●除電ブラシ. 静電気放電に弱いアセンブリを徹底的にクリーニング可能で、従来のブラシのように静電気が蓄積される危険性はありません。. 導電性カーボン入りポリプロピレンハンドル このブラシは、静電気の発生を最小限に抑え、接地されている作業者が持つと帯電が解消 永久静電気散逸毛、ナイロン6.12製、上級、高品質ナイロンフィラメント 黄色の毛、直径0.4 mm 優れた弾力性、耐久性、及び耐摩耗性 ESD保護シンボルのホットスタンプ RTG: 10E9 → 10E10 Ω 注文コード47507295 品番35686
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様材質:ナイロン、PP●形状:フラット●長さ:150mm●散逸:あり●導電性:あり●帯電防止:なし●クリーンルーム:なし●EN61340-5-1に適合:あり●毛幅:0.4mm●除電ブラシ. 静電気放電に弱いアセンブリを徹底的にクリーニング可能で、従来のブラシのように静電気が蓄積される危険性はありません。. 導電性カーボン入りポリプロピレンハンドル このブラシは、静電気の発生を最小限に抑え、接地されている作業者が持つと帯電が解消 永久静電気散逸毛、ナイロン6.12製、上級、高品質ナイロンフィラメント 黄色の毛、直径0.4 mm 優れた弾力性、耐久性、及び耐摩耗性 ESD保護シンボルのホットスタンプ RTG: 10E9 → 10E10 Ω

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする