WURTH ELEKTRONIK
モジュラーコネクタWurth Elektronik 8P8C極 ライトアングル スルーホール
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(29個)
注文コード
47509115
品番
7499111001A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:スルーホール●極数:8P8C●コネクタタイプ:モジュラーソケット●向き:ライトアングル●長さ:21.84mm●幅:16mm●深さ:13.95mm●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●WE-RJ45 LANトランス設計キット. SMD積層インダクタのサンプルキットコンポーネントWE-RJ45 キットの内容については、データシートをご覧ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応