曜日別特売
7499111001A モジュラーコネクタWurth Elektronik 8P8C極 ライトアングル スルーホール WURTH ELEKTRONIK 47509124

モジュラーコネクタWurth Elektronik 8P8C極 ライトアングル スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47509124品番7499111001A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様取り付けタイプ:スルーホール●極数:8P8C●コネクタタイプ:モジュラーソケット●向き:ライトアングル●長さ:21.84mm●幅:16mm●深さ:13.95mm●コンタクト材質:銅合金●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●WE-RJ45 LANトランス設計キット. SMD積層インダクタのサンプルキットコンポーネントWE-RJ45 キットの内容については、データシートをご覧ください。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする