内容量1個仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:1●電圧検出範囲:3 → 30 V、30 → 300 V、6 → 60 V、60 → 600 V●遅延時間:0秒、0.1 → 30秒●幅:22.5mm●CM-EFS電圧ウィンドウ監視リレー - 単相AC/DC. 電圧ウィンドウ監視リレーCM-EFS.2は、過電圧(>U)及び定電圧( ;U)を単相AC及びDCシステムでの同時監視に使用できます。 構成によって、それぞれ1つのc/oコンタクト又は両方のc/oコンタクトを並行して、過電圧及び低電圧監視に使用できます。. 監視対象電圧(測定値)が端子B-Cに適用されます。 オープン及びクローズドサーキット原理の他、調整可能ON A又はOFFトリップ時間遅延を構成可能。. 3 → 600 VのAC/DC電圧を監視 RMS測定原理 1機器に4つの測定範囲を含む: 3 → 30 V、6 → 60 V、30 → 300 V、60 → 600 V 過電圧及び低電圧監視 オンディレー又はオフディレーを構成可能 オープン及びクローズドサーキット原理を構成可能 ラッチ機能を構成可能 Umin及びUmaxのしきい値を調整可能 5 %の固定ヒステリシス トリップ時間遅延TV調整可能0、0.1 → 30秒 1 x 2 c/oコンタクト(共通信号)又は2 x 1 c/oコンタクト(Umin及びUmaxの独立信号) 22.5 mm幅 ステータス表示用LED 3個注文コード47510199品番1SVR740750R0400