曜日別特売
1SVR730784R2300 モニタリングリレー ABB DPDT 380V ac 22.5mm ABB 47510436

モニタリングリレー ABB DPDT 380V ac 22.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47510436品番1SVR730784R2300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,910
販売価格(税別)
38,100
仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:380 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:342 → 418 V ac●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間:0.1 → 30秒, 0秒●周波数検出範囲:45 → 65 Hz●幅:22.5mm●CM-PSS 3相監視リレー. CM-PSS.x1は、3相本線用の監視リレーです。 位相パラメータ、位相シーケンス、位相障害、過電圧、電圧低下を監視します。 過電圧及び電圧低下のしきい値は固定です。. 位相シーケンス(オフに切り替え可能)、位相障害、過電圧、電圧低下について3相本線を監視 過電圧及び電圧低下のしきい値は固定 トリップ時間遅延は対数スケールでの調整又はオフへの切り替えが可能 オンディレイ又はオフディレイのトリップ時間遅延を選択可能 測定回路から給電 True RMS測定原理 2 c/o (SPDT)コンタクト ステータス表示用LED x 3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする