1SVR550824R9100 モニタリングリレー ABB SPDT 208→440V ac 22.5mm ABB 47510515

モニタリングリレー ABB SPDT 208→440V ac 22.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47510515品番1SVR550824R9100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,568
販売価格(税別)
16,880
仕様監視アプリケーション:Phase●電源電圧:208 → 440 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間:500 ms●幅:22.5mm●位相シーケンスリレーPFE mecotronR. 三相システムで位相シーケンスを監視 応答遅延なし 切替 x 1 LEDによるリレーステータス表示 連続電圧範囲208 → 440 V、50 / 60 HzRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする