内容量1個仕様監視アプリケーション:絶縁●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●接点構成:SPDT●電圧検出範囲:0 → 400 V ac●幅:22.5mm●CM-IWS - 絶縁監視リレー. CM-IWSシリーズリレーは、絶縁抵抗のモニタとして機能し、用途の要件を満たすように構成できます。 すべてのデバイスには、ねじ接続技術とEasy Connect技術の2つの異なる端子バージョンが用意されています。. 定格制御供給電圧: 24 → 240 V ac/dc このデバイスを使用すれば、制御回路(単相)とメイン回路と(3相)を監視できます。 単一の測定範囲: 1 → 100 kΩ 1 kΩステップで正確にしきい値を調整 断線の検出 動作状態を示す3つのLEDインジケータ 1 c/o (SPDT)コンタクト、クローズドサーキット原理注文コード47510585品番1SVR730670R0200