曜日別特売
1SVR550801R9300 モニタリングリレー ABB SPST 220→240V ac 22.5mm ABB 47510838

モニタリングリレー ABB SPST 220→240V ac 22.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47510838品番1SVR550801R9300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
仕様監視アプリケーション:Temperature●電源電圧:220 → 240 V ac●接点構成:SPST●電気フェーズ:1●遅延時間:<100 ms●温度感度:昇温 , 降温●幅:22.5mm●CM-MSE - サーミスタモータ保護リレー. 内蔵PTCサーミスタ温度センサを使用したモータの保護と監視 1 NO、4 A (230 V、AC-12) 自動リセット. 用途. モータの監視対象: - 高負荷のかかる始動 - 高スイッチング周波数 - 単相操作 - 高い周囲温度 - 不十分な冷却RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする