84874320 モニタリングリレー Crouzet SP-NO/NC 24→240V ac/dc 35mm CROUZET 47511653

モニタリングリレー Crouzet SP-NO/NC 24→240V ac/dc 35mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47511653品番84874320
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様監視アプリケーション:Speed 、 電源電圧:24 → 240 V ac/dc 、 接点構成:SP-NO/NC 、 遅延時間:15 ms 、 動作温度 Max:+50℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする