上皿電子質量はかり防水型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 目量(g)5 使用地区東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)、山口県、広島県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県(西之表市、奄美市、鹿児島郡、熊毛郡、大島郡を除く) 注文コード47512020 品番S-boxM WP3
参考基準価格(税別)¥36,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は目量・使用地区など14種類から選べます 他の種類を見る

ジャバっと洗える防水・防塵のデジタルスケール。
様々なシーンで計量作業をサポート
防水タイプ※IP68相当
国家検定合格:取引・証明に使用できる特定計量器です。
スピーディな計量:安定速度が0.6秒以下でスピーディな計量作業をサポートします。
LEDディスプレイ:LEDディスプレイは明るく見やすく、輝度調整も可能です。
2電源仕様:ACアダプターと乾電池を使用場所に応じて使い分け可能です。(乾電池仕様で最大780時間稼働)
オートパワーオフ:電源を消し忘れても、設定時間経過でパワーOFF。5分/15分/30分(常時ON)から設定できます。
IP68相当の防塵防水性による優れた衛生性:水の浸透や湿気に対する高い保護機能を備えており、水に浸けて丸洗いすることができます。もちろん水気の多い場所でも安心してお使い頂けます。
電解次亜水での洗浄も可能:電解次亜水は、食中毒事故の原因となる菌の除菌にも効果があります。

オプション専用ACアダプタ 質量(kg)約2.3 区分使用地区M12 種類台はかり 使用温度範囲(℃)‐10〜40 保護構造IP68相当 電源専用ACアダプタ(オプション)、単一乾電池5本(別売)、オートパワーオフ機能付き(5分、15分、30分、常時ONに切替可能) ひょう量(g)3000 本体質量(kg)約2.3(電池除く本体) 目量(g)5 表示方式LED 6桁7文字サイズ14mm 輝度調整機能付き 計量皿寸法(mm)182×226 使用湿度範囲10〜95%RH(結露なきこと) ひょう量/最小表示(g)20 表示内容質量表示6桁、バッテリー残量マーク、零点マーク、風袋引きマーク、マイナスマーク、単位マーク 風袋引き範囲キーによる実量風袋引き 使用地区東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)、山口県、広島県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県(西之表市、奄美市、鹿児島郡、熊毛郡、大島郡を除く) 最小秤量(kg)0.1 計量精度1/3000 ひょう量単位kg
注意
※個人宅への配送はできかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする